※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50シリンダ内径(Φmm)12オートスイッチ種類A93注文コード12559224品番CEP1F12-50-A93LS
参考基準価格(税別)¥68,590販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など255種類から選べます他の種類を見る ・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)