FUKUTOKU(福徳産業)
バレンチノ二つ折り財布
商品レビューを投稿する
色
黒
黒
茶
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12587550
品番
VMC-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルな中にも使いやすさを追求!カード3枚収納可能。
材質
レザー
色
黒
質量(g)
68
種類
折財布
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
天然皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
90×110×15