鉄コンパクトフレキ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(Φmm)150 長さ(m)1 注文コード12588636 品番150X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は呼び径・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。

材質亜鉛めっき鋼板 長さ(m)1 融点(℃)Fe:1536、Zn:419 許容温度(℃)100 呼び径(Φmm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12588636 150X1000 35594955 150×1m 鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所) 鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所) 1本 3,998 税込4,398 メーカー同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594955
2016-04-11
用途:
キッチン レンジファンの配管
建設業・工事業

当方電気工事でよく使っています。少々硬くて伸ばしずらいですが、アルミダクトのようにすぐにつぶれてしまうことがないので良いと思います。
あと切り口で手を切りやすいです、アルミダクトではそういった事はほとんどありませんがそういった面が少々扱いずらいです。
できればもう少し伸ばしやすいといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35594955
2016-06-23
用途:
換気扇ダクト

換気扇ダクトを天井裏で自由に取回せる。

2人が参考にしています
対象商品:
35594955
2016-04-09
用途:
キッチン換気ダクト
後藤電気企画 様 (建設業・工事業)

一般に販売しているものは値段が高いけど、お値打ちで丈夫で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35594946
2014-10-06
用途:
灯油ボイラ煙突

性能的には特に問題ありません。

対象商品:
35594955
2014-08-30
用途:
木造建築のレンジフードダクト工事

長さが、短めなので、使い残りが少なくてよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする