鉄コンパクトフレキ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(Φmm)200 長さ(m)1 注文コード12588654 品番200X1000
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は呼び径・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。

材質亜鉛めっき鋼板 長さ(m)1 融点(℃)Fe:1536、Zn:419 許容温度(℃)100 呼び径(Φmm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594955
2016-04-11
用途:
キッチン レンジファンの配管
建設業・工事業

当方電気工事でよく使っています。少々硬くて伸ばしずらいですが、アルミダクトのようにすぐにつぶれてしまうことがないので良いと思います。
あと切り口で手を切りやすいです、アルミダクトではそういった事はほとんどありませんがそういった面が少々扱いずらいです。
できればもう少し伸ばしやすいといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35594955
2016-06-23
用途:
換気扇ダクト

換気扇ダクトを天井裏で自由に取回せる。

2人が参考にしています
対象商品:
35594955
2016-04-09
用途:
キッチン換気ダクト
後藤電気企画 様 (建設業・工事業)

一般に販売しているものは値段が高いけど、お値打ちで丈夫で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35594946
2014-10-06
用途:
灯油ボイラ煙突

性能的には特に問題ありません。

対象商品:
35594955
2014-08-30
用途:
木造建築のレンジフードダクト工事

長さが、短めなので、使い残りが少なくてよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする