クリモト(栗本鉄工所)
クリモト(栗本鉄工所)の フレキシブルホース・ダクトホース
クリモト(栗本鉄工所)の ダクトホース・ダクト管
サイレントフレキNタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12589029
品番
250X1500
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
長さ(m)
1.5
風速(m/s)
【定格使用範囲】15/Vmax
呼び径(Φmm)
250
静圧(Pa)
【定格使用範囲】Ps-200〜500