クリモト(栗本鉄工所)
クリモト(栗本鉄工所)の フレキシブルホース・ダクトホース
クリモト(栗本鉄工所)の ダクトホース・ダクト管
コンパクトサイレント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12589178
品番
100X10000
参考基準価格(税別)
¥21,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)
10
風速(m/s)
【定格使用範囲】15/Vmax
呼び径(Φmm)
100
静圧(Pa)
【定格使用範囲】Ps-200〜500