※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・ガイド追記号
など
1037
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1050
ポートねじの種類
G
ガイド追記号
リニアガイド1軸
注文コード
12599390
品番
MY2H40TFG-1050L
参考基準価格(税別)
¥291,230
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
高さを抑えた薄形・低重心設計
ストローク(mm)
1050
配管形式
集中配管形(標準)
形式
リニアガイド形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ガイド追記号
リニアガイド1軸
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:
カタログ(8.95MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。