曜日別特売
MY1M63TN-2184 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12643341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
2184
配管形式
標準形
ポートねじの種類
NPT
注文コード
12643341
品番
MY1M63TN-2184
参考基準価格(税別)¥317,680販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式

ストローク(mm)
2184
配管形式
標準形
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
NPT
形式
すべり軸受ガイド形
作動方式
複動
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする