※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・配管形式・ポートねじの種類
など
383
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2200
配管形式
標準形
ポートねじの種類
NPT
注文コード
12643368
品番
MY1M63TN-2200
参考基準価格(税別)
¥317,680
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
ストローク(mm)
2200
配管形式
標準形
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
NPT
形式
すべり軸受ガイド形
作動方式
複動
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:
カタログ(32.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200