※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・ガイド追記号
など
1037
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
800
ポートねじの種類
Rc
ガイド追記号
リニアガイド2軸
注文コード
12653536
品番
MY2HT40G-800L
参考基準価格(税別)
¥346,830
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
高さを抑えた薄形・低重心設計
ストローク(mm)
800
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
Rc
ガイド追記号
リニアガイド2軸
配管形式
集中配管形(標準)
形式
リニアガイド形
作動方式
複動
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:
カタログ(8.95MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200