※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微差圧トランスミッタ KL14

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンジ【差圧】0〜50Pa 注文コード12663869 品番KL14-201-M691x0 0〜50Pa【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98022,980
この商品はレンジなど15種類から選べます 他の種類を見る

高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。
脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。
通電状態をLEDにより表示します。
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。
主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 取付壁取付 圧力導入口Φ5タケノコ 材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅 レンジ【差圧】0〜50Pa 精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む) 電源12V DC〜36V DC 出力4〜20mA DC 測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所 温度係数±0.06%F.S./℃ 温度補償(℃)2〜55(氷結/結露なきこと) 使用温度範囲(℃)-15〜70(氷結/結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40〜80(氷結/結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)10〜80(結露無きこと) 応答性250ms 材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA) 保護構造屋内設置形(ケース) 質量(g)約70 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
1人が参考にしています
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする