31894【ワケあり】 ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ 新越ワークス(Three Snow) 12663957 31894【ワケあり】 ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ 新越ワークス(Three Snow) 12663957

ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) ナチュラルクリア 直径(Φmm)197 注文コード12663957 品番31894【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥2,598639
この商品は色・直径など7種類から選べます 他の種類を見る

純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 食器の種類和食器 材質材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ナチュラルクリア 直径(Φmm)197 耐熱温度(℃)‐20℃〜+120℃ TKG品番9-2147-1101 TKG品番(2017)6-1982-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする