キソフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 寸法(mm)960 注文コード12666370 品番KF-960
参考基準価格(税別)¥42,050 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

基礎耐力を復元します。
キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。
一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。
部材の数も多くはありません。
基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。
シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。

用途適応箇所/基礎・土台 付属品M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3 材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400 寸法(mm)960 表面処理ニッケルクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする