ツカフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 12666397 品番 TF-250
参考基準価格(税別)¥29,450 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。
耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。
3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。

用途適応箇所/大引き・束 付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本 材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板 寸法(mm)250 タイプLタイプ 表面処理ダクロタイズド処理 調整範囲(mm)215〜285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする