アイテック[建築金物]
アイテック[建築金物]の 木造住宅接合金物
アイテック[建築金物]の 大引き・梁受け
万能サポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
12666467
品番
BS-400
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。
用途
適応箇所/大引き・土台・小屋梁・棟木・母屋の継手部
付属品
四角穴トラスタピックス(5×45)120本(10/ケース)、240本(20/ケース)(12本/枚) 専用ピット#3 1本
材質
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC
寸法(mm)
400
表面処理
焼付塗装 ツヤ有り クロ