曜日別特売
7086 サーキットブレーカー パネルマウント BLUE SEA Systems 12670790

サーキットブレーカー パネルマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)(Amp)80注文コード12670790品番7086
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は後面になります。

用途船用寸法(mm)74×48寸法(Φmm)ターミナル:6.4定格電流(A)(Amp)80ボルト(mm)取付:6.4Φ最大電圧(V)DC:24取付ビスピッチ(mm)60
注意
※取付ボルト、ビスは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする