大阪魂
CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
1056
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
290
注文コード
12674125
品番
10X290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,364
販売価格(税別)
¥
2,149
バスケットに入れる
ねじの呼びd
M10
長さ(mm)
290
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10