質量(g)570
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
構造くまとりコイル型インダクションモーター
最大静圧(mmH2O)0.38/0.40
騒音値(dB)40.0/44.0
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.60/3.00
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上
材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)
環境温度範囲(℃)許容:-10〜+65(Operating)、-40〜+70(Storage)
リード線UL3398 AWG22
材質(軸受)ボールベアリング端子:ファストン#110相当品
保護サーマルプロテクト
材質(インペラ)プラスチック(黒)UL94V-0
定格電流(A)(50/60Hz)0.370/0.290
定格入力(W)(50/60Hz)18.0/15.5(+10%/-20%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)2600/3100
最大風量(CFM)92.9/107.1
絶縁耐圧(V)AC1800 3s
期待寿命(時間)25℃:100000時間/※故障率10% (L10 Life)
起動電圧65