質量(g)570周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200構造くまとりコイル型インダクションモーター最大静圧(mmH2O)0.38/0.40騒音値(dB)40.0/44.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.60/3.00絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)環境温度範囲(℃)許容:-10~+65(Operating)、-40~+70(Storage)リード線UL3398 AWG22材質(軸受)ボールベアリング端子:ファストン#110相当品保護サーマルプロテクト材質(インペラ)プラスチック(黒)UL94V-0定格電流(A)(50/60Hz)0.180/0.150定格入力(W)(50/60Hz)18.0/15.5(+10%/-20%)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)2600/3100最大風量(CFM)92.9/107.1絶縁耐圧(V)AC1800 3s期待寿命(時間)25℃:100000時間/※故障率10% (L10 Life)起動電圧130