質量(g)610
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)200
構造くまとりコイル型インダクションモーター
最大静圧(mmH2O)0.35/0.40
騒音値(dB)46.0/50.0
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.80/3.30
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上
材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)
環境温度範囲(℃)許容:-10〜+60(Operating)、-40〜+70(Storage)
リード線UL3266, AWG22
材質(軸受)ボールベアリング端子:ファストン#110相当品
保護サーマルプロテクト
材質(インペラ)スチール
定格電流(A)(50/60Hz)0.220/0.170
定格入力(W)(50/60Hz)21.0/17.0(+10%/-20%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)2600/3100
最大風量(CFM)100.0/117.9
絶縁耐圧(V)AC1800 3s
期待寿命(時間)25℃:90000時間/※故障率10% (L10 Life)
起動電圧130