15038PB-B0L-EPS-0 AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア) 12687275

AC軸流ファンモータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)200
定格入力(50/60Hz)(W)42.0/40.0(+10%/-20%)
内容量1個注文コード12687275品番15038PB-B0L-EPS-0
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
質量(g)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200構造くまとりコイル型インダクションモーター最大静圧(mmH2O)0.51/0.66騒音値(dB)48.0/53.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.30/6.30絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)環境温度範囲(℃)許容:-10~+60(Operating)、-40~+70(Storage)リード線SPT-1 2X0.824mm2 AWG18材質(軸受)軸受:ボールベアリング端子:ファストン#110相当品保護サーマルプロテクト材質(インペラ)スチール定格電流(A)(50/60Hz)0.250/0.230定格入力(W)(50/60Hz)42.0/40.0(+10%/-20%)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)2650/3150最大風量(CFM)189.3/225.0絶縁耐圧(V)AC1800 3s期待寿命(時間)25℃:100000時間/※故障率10% (L10 Life)起動電圧130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする