油入圧力計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12688544 品番 OPG-AT-G1/4-60-6MPA
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様●許容振動範囲:0〜7G●封入液:グリセリン水溶液●株形状:四角 形状縁無し形 質量(g)250 大きさ(Φ)60mm 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜40 外径(Φmm)67.8 精度±1.6%/F.S 接続ねじG1/4 材質(ケース)- 精度(%)±1.6/F.S 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水、空気 指示誤差±0.3%/10℃ 目盛角度- 圧力レンジ(MPa)0〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12688526
2024-05-25
用途:
puresu
HIT りさいくるせんたー 様 (その他業種)

迅速な対応綺麗な商品有難うざいます
油圧ポンプを早く届きたい。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする