NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 圧力・流量測定
NACHI(不二越)の 圧力計
NACHI(不二越)の グリセリン入圧力計
油入圧力計
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12688578
品番
OPG-AT-R1/4-60-25MPA
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●許容振動範囲:0〜7G●封入液:グリセリン水溶液●株形状:四角
形状
縁無し形
質量(g)
-
大きさ(Φ)
60mm
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜40
外径(Φmm)
67.8
精度
±1.6%/F.S
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
-
精度(%)
±1.6/F.S
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水、空気
指示誤差
±0.3%/10℃
目盛角度
-
圧力レンジ(MPa)
0〜25