10X20 CAP(ニッセイ 大阪魂 12688579

 

10X20 CAP(ニッセイ 大阪魂 12688579
10X20 CAP(ニッセイ 大阪魂 12688579

CAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
1袋(13個)
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(24個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(32個)
1袋(34個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(37個)
1袋(39個)
1袋(40個)
1袋(42個)
1袋(43個)
1袋(46個)
1袋(47個)
1袋(50個)
1袋(51個)
1袋(52個)
1袋(58個)
1袋(59個)
1袋(62個)
1袋(63個)
1袋(64個)
1袋(66個)
1袋(67個)
1袋(68個)
1袋(70個)
1袋(72個)
1袋(74個)
1袋(200個)
長さ(mm)20
20
18
22
5
6
8
10
12
14
15
16
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
寸法t(mm)5
内容量1袋(13個)注文コード12688579品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
5
範囲(mm)
全ねじ:40
寸法r(mm)
0.4
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする