大阪魂
CAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
1袋(8個)
1袋(8個)
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(24個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(32個)
1袋(34個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(37個)
1袋(39個)
1袋(40個)
1袋(42個)
1袋(43個)
1袋(46個)
1袋(47個)
1袋(50個)
1袋(51個)
1袋(52個)
1袋(58個)
1袋(59個)
1袋(62個)
1袋(63個)
1袋(64個)
1袋(66個)
1袋(67個)
1袋(68個)
1袋(70個)
1袋(72個)
1袋(74個)
1袋(200個)
長さ(mm)
50
50
50
45
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
寸法t(mm)
5
1.3
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全412種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12688658
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
5
範囲(mm)
全ねじ:40
寸法r(mm)
0.4
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10