ニデックドライブテクノロジー
エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
減速比
45
枠番
B60P
注文コード
12689095
品番
VRGF-45B60P-8AG8
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・枠番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
45
枠番
B60P
タイプ
フランジ出力型
出力トルク(N・m)
許容:14.4、許容最大:28.8、非常時最大:57.5
バックラッシ
3分
最大入力回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容モーメント(N・m)
38
許容ラジアル荷重(N)
1170
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3000