イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの シール/バネ部品
イマオコーポレーションの シールワッシャ
シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
04
注文コード
12690030
品番
HD-SW04-BL
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
適合
ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH
色
パッキン:青
呼び径(mm)
04
材質(パッキング)
フッ素ゴム
材質(ワッシャー)
SUS316L