SFT-03-150W 大生 サクションストレーナー NACHI(不二越) 12691168

大生 サクションストレーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12691168 品番SFT-03-150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

サクションフィルタのスタンダードモデル
ろ材の金網をヒダ折りする事で、コンパクトでありながら、大きなろ過面積を確保
ろ材はステンレス金網の為、洗浄により繰り返し使用が可能

用途タンク内のコンタミを油吸入口にフィルタを設置し、ろ過することで油圧ポンプを保護します 材質金網(SUS) 最高使用圧力(MPa)-0.1〜0 精度150メッシュ 適合流体一般作動油 口径Rc3/8 取り合いRcねじ込み式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12691168 SFT-03-150W 09967097 SFT-03-150W サクションストレーナー 大生工業 サクションストレーナー 大生工業 1個 1,898
欠品中
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする