NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧補器
NACHI(不二越)の オイルフィルタ
大生 サクションストレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12691204
品番
SFT-10-150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サクションフィルタのスタンダードモデル
ろ材の金網をヒダ折りする事で、コンパクトでありながら、大きなろ過面積を確保
ろ材はステンレス金網の為、洗浄により繰り返し使用が可能
用途
タンク内のコンタミを油吸入口にフィルタを設置し、ろ過することで油圧ポンプを保護します
材質
金網(SUS)
最高使用圧力(MPa)
-0.1〜0
精度
150メッシュ
適合流体
一般作動油
口径
Rc1 1/4
取り合い
Rcねじ込み式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12691204
SFT-10-150W
09967133
SFT-10-150W
サクションストレーナー
大生工業
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました