ベアリングユニット UPタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)15 タイプUP-C 注文コード12693408 品番UP002C
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸径d1・タイプなど26種類から選べます 他の種類を見る
仕様カバー付 形状ピロー形 質量(g)135 タイプUP-C 寸法L(mm)80 寸法H(mm)22 シリーズ標準シリーズ 呼びU002+ER 寸法A(mm)16 寸法S(mm)4.5 寸法N(mm)7 寸法J(mm)63 寸法H1(mm)7 寸法B1(mm)18.5 寸法H2(mm)43 寸法A4(mm)34 寸法A6(mm)2 軸径d1(Φmm)15 基本定格荷重Cor(N)2800 基本定格荷重Cr(N)5600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする