シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
突合せ軸形クラッチユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12697328
品番
CLC825
参考基準価格(税別)
¥382,750
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。
入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
適合
電源箱:DMP-63/24A
軸径(Φmm)
28
形状
突合せ軸形
質量(kg)
46
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
連結後・空転時:3600、連結時:3600
消費電力(W)
25(at75℃)
定格電圧(V)
DC24
クラッチ
SFC-825/IMS、ワーナークラッチ
静摩擦トルク(Nm)
180