シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
薄形電磁クラッチ NC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12697337
品番
NC-0.6-T
参考基準価格(税別)
¥29,620
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
適合
電源箱:DMP-20/24A
軸径(Φmm)
12
形状
ハブ無
幅(mm)
29
質量(kg)
0.56
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時:9500、連結時:8000
消費電力(W)
8(at75℃)
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
74
静摩擦トルク(Nm)
6
許容総仕事量(J)
調整まで:4.40×10^7、摩耗限度まで:13.2×10^7