シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
薄形電磁クラッチ NC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12697346
品番
NC-1.2-T
参考基準価格(税別)
¥35,850
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合
電源箱:DMP-20/24A
軸径(Φmm)
15
形状
ハブ無
幅(mm)
32.5
質量(kg)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時:7500、連結時:6000
消費電力(W)
12(at75℃)
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
92.5
静摩擦トルク(Nm)
12
許容総仕事量(J)
調整まで:7.00×10^7、摩耗限度まで:21.0×10^7