シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
薄形電磁クラッチ NC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12697355
品番
NC-10-T
参考基準価格(税別)
¥96,770
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
適合
電源箱:DMP-63/24A
軸径(Φmm)
30
形状
ハブ無
幅(mm)
50.5
質量(kg)
5.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時:4000、連結時:3500
消費電力(W)
33(at75℃)
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
180
静摩擦トルク(Nm)
100
許容総仕事量(J)
調整まで:52.0×10^7、摩耗限度まで:156×10^7