シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
薄形電磁クラッチ NC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12697380
品番
NC-20-H
参考基準価格(税別)
¥159,490
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
適合
電源箱:DMP-63/24A
軸径(Φmm)
40
形状
通し軸形
幅(mm)
128.5
質量(kg)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時:3500、連結時:3000
消費電力(W)
42(at75℃)
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
228
静摩擦トルク(Nm)
200
許容総仕事量(J)
調整まで:100×10^7、摩耗限度まで:300×10^7