薄形電磁ブレーキ NB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12697389 品番 NB-0.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,140 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。
もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。
薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。
あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。
超薄形でコンパクト。
バックラッシュがゼロ。
耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。
フェーシングはアスベストフリー。
取付け簡単、取付姿勢は自在。
抜群の応答性で高精度。

適合電源箱:DMP-10/24 形状ハブ無 幅(mm)20 質量(kg)0.16 消費電力(W)5(at75℃) 外径(Φmm)58 定格電圧 DC V24 機種薄形電磁ブレーキ 回転速度(r/min)空転時:9500、連結時:8000 静摩擦トルク(Nm)3 許容仕事(J)調整まで:1.50×10^7、摩耗限度まで:7.50×10^7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする