NB-2.5-T 薄形電磁ブレーキ NB シンフォニアテクノロジー 12697450

薄形電磁ブレーキ NB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(kg)1.1
内容量1個注文コード12697450品番NB-2.5-T
参考基準価格(税別)¥35,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。
もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。
薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。
あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。
超薄形でコンパクト。
バックラッシュがゼロ。
耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。
フェーシングはアスベストフリー。
取付け簡単、取付姿勢は自在。
抜群の応答性で高精度。

適合電源箱:DMP-63/24A形状ハブ無幅(mm)30質量(kg)1.1消費電力(W)17(at75℃)外径(Φmm)110定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ回転速度(r/min)空転時:6000、連結時:4500静摩擦トルク(Nm)25許容仕事(J)調整まで:13.0×10^7、摩耗限度まで:46.0×10^7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする