第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12701668
品番
PK-1 AU75 G3/8B 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ケース形状
A型
寸法(Φmm)
75
精度
±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃
圧力範囲(MPa)
0〜0.1
接続ねじ
G3/8B
仕様
封入液:シリコン
材質(ケース)
樹脂ねじ蓋ケース
材質(ガスケット)
テフロン
材質(フランジ)
上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
最小目盛(MPa)
0
ダイヤフラム径(Φmm)
76
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400