TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 製菓・製パン用品
TAKAGI(高儀)の 製菓用型/モールド/抜型
メスティン調理用 クッキングシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(15枚)
注文コード
12713464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
メスティンでの料理がこびりつきにくくなる
用途
メスティン使用後の洗い物・片付けの時間短縮に
材質
シリコーン加工耐油紙
適合サイズ
2号用
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
メスティン対応サイズ:約160×57×90
耐熱温度(℃)
250