曜日別特売
31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519

31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519
31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519
31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519
31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519
31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519
31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519
31284 セパハンセット GB350/S(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ) 12715519

セパハンセット GB350/S(21-22)専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バフ仕上げ
内容量1セット注文コード12715519品番31284
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

GB350/Sをカフェレーサースタイルに
セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。
ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。
低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。
純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。
ハンドルロック可能で保安基準もクリア。
汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。
ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。
GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに
低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定
純正ヘッドライト、ウインカー併用可能

セット内容トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホースバフ仕上げ適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
注意
※純正左右グリップは使用不可。120-125mmのグリップへ交換が必要です。
※フロントフォーク12mm突き出しで、ハンドリングがクイックになります。
※ブレーキホースの交換作業が必要です。重要保安部品のため認証工場での作業が義務付けられています。
※純正右ケーブルガイドは取り付け不可。
※車体寸法が変わるため車検証の記載変更が必要。
※別売のタコメーターキット(品番:21912/21943)との同時装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする