DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の タンデム関連
アシストグリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12716280
品番
32489
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コンパクトで使いやすいアシストグリップ。
車体の取り回しで活躍するアシストグリップです。
前側のカラー部分はネットフックを掛けやすい構造にしています。
適合
Z650RS(22) [8BL-ER650M]
材質
スチール
色
マットブラック塗装
タイプ
Z650RS(22) 右側専用
パイプ径(Φmm)
15.9
注意
※ Z650RS 50th Anniversaryは純正グラブバーの取り外しが必要です。
※ カワサキ純正アクセサリーの「グラブバー」、「荷掛けフック」、「サイドグリップ」との同時装着はできません。