大阪魂
CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥1,025
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
寸法L(mm)
55
20
25
30
35
40
50
55
60
65
75
80
寸法D(mm)
14
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
長さ(mm)
40
40
40
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
110
120
130
140
150
160
180
200
220
全223種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12718101
品番
14X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,128
販売価格(税別)
¥
1,025
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
2
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
14
有効断面積(mm
2
)
115
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
16.2
寸法D(mm)
14
寸法T(mm)
7
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
6.5
ねじの呼びd
M14