ラリー790 マルチスクリーン WIDE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12722826 品番 RY79008
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ツアラーモデルのヘッドライトのアルミフレームガードに直接取り付けるボルトオン設計。空力特性に優れ、空気の壁からライダーを遮断、ロングライドでの疲労を軽減する効果があります。素材は3mm厚の超厚アクリルキャスト板を採用(ワイドは軽量化のため2mm厚)、高い強度を誇るとともに歪み、濁りのないハイクオリティを実現しています。ラウンド用とストレート用の2タイプ、旅の性格と好みに合わせて選択が可能です。

SMOKE タイプストレート 寸法(高さH×幅W)(mm)302×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする