USB typeC to A 変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12726238 品番TR-UCA001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。

用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として ブラック 質量(g)10 定格出力(W)5 速度USB 3.0/2.0/1.1 アダプター型式パッシブ 特性なし 伝送速度(Gbps)5 オス形状USB TYPE-C メス形状USB TYPE-A 変換タイプオス - メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12726238
2024-06-27
用途:
PCにUSBの差込口が足りなく、追加し使用
有限会社カタオカ 様

PCにUSBの差込口が足りなく、追加し使用。
差し込む際に固いとか記載されてましたが、あまり感じませんでした。
この真夏にデスクで小型扇風機を使用したくUSB口が足りなく
今回Cタイプ変換で購入しました。小さいし邪魔にならないし便利です。
コスト面も安くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする