6300033658 エアーベッド CHILL FIT チェーンストリーム 12734480 6300033658 エアーベッド CHILL FIT チェーンストリーム 12734480 6300033658 エアーベッド CHILL FIT チェーンストリーム 12734480 6300033658 エアーベッド CHILL FIT チェーンストリーム 12734480 6300033658 エアーベッド CHILL FIT チェーンストリーム 12734480 6300033658 エアーベッド CHILL FIT チェーンストリーム 12734480

エアーベッド CHILL FIT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12734480 品番6300033658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。

用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。 付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1 質量(kg)1.2 入力容量15W 耐荷重(kg)150 出力電圧(V)4.2 出力電流(A)1.5 バッテリーリチウムイオン 収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150 使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500 バッテリー容量(mAh)6600 空気圧2000Pa
注意
※凸凹した場所などでは使用できません。破れる可能性のある場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする