大阪魂
14.9CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥903
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
長さ(mm)
75
75
75
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
5
6
8
10
12
15
16
18
22
130
140
寸法t(mm)
6
1.3
2
2.5
3
4
5
6
8
全118種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12752306
品番
12X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥993
販売価格(税別)
¥
903
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
寸法t(mm)
6
寸法e(mm)
11.429
寸法l(mm)
50
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法da(mm)
14.2
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18.27
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12