20X95 3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル 大阪魂 12764355

 

20X95 3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル 大阪魂 12764355
20X95 3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル 大阪魂 12764355

3カ-WCAP(カクマルCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(20個)
1袋(22個)
1袋(24個)
1袋(27個)
1袋(31個)
1袋(34個)
1袋(35個)
1袋(37個)
1袋(38個)
1袋(39個)
1袋(44個)
1袋(49個)
1袋(53個)
1袋(55個)
1袋(57個)
1袋(64個)
1袋(66個)
1袋(67個)
1袋(70個)
1袋(71個)
1袋(77個)
1袋(85個)
長さ(mm)95
95
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100
105
110
115
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
80
寸法t(mm)10
内容量1個注文コード12764355品番20X95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,103
販売価格(税別)
¥1,003
長さ(mm)
95
寸法t(mm)
10
範囲(mm)
全ねじ:75
寸法r(mm)
0.8
寸法b(mm)
52
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
20
ねじの呼びd
M20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする