AA109300 2倍筋かいリベロV タナカ 12765964 AA109300 2倍筋かいリベロV タナカ 12765964

2倍筋かいリベロV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12765964 品番 AA109300
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。

用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
注意
※指定の用途以外に使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
コスパが良く大量に使用できます

筋交いは思いのほか多くのこうした金物が必要になります。コスパがいいので気兼ねなく使用することができます。必要な個数のビスが付いていますが、ビスのビニール袋はあまりしっかりとしたものに入れる必要はないと思います。しっかりし過ぎていると、現場で次から次に作業をする際に破くのに手間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする