LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 2液タイプ
アクリル系構造用接着剤 334
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×300mL)
注文コード
12800745
品番
33470
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。
高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
特性
耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性
用途
多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。
仕様
併用プライマー/7386
色
薄黄色
質量(g)
380
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状