DC-GUN-50 LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801138

 

DC-GUN-50 LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801138
DC-GUN-50 LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801138

LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10台)注文コード12801138品番DC-GUN-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合

仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042363
2020-05-03
用途: 自動車パーツの補修
運輸・通信業

カートリッジガンの製品は凄く良い商品です。
長く愛用出来そうです、また使いやすさも良くて
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする